エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795876
品番
EA992CM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CM-15
長さ(mm)
(取手)600
質量(g)
375
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×92
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
40
目開き
0.44mm