種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)355精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付けオプション交換ヘッドは別売です。仕様ISO6789質量(kg)0.63適合ヘッド15D付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789有効長(mm)352寸法D(mm)37.7寸法B(mm)4寸法l(mm)100適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)398寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2校正証明書英文校正証明書付