種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)433精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2負荷方向右主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付けオプション交換ヘッドは別売です。仕様ISO6789質量(kg)1.3適合ヘッド19D付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789有効長(mm)442.5寸法D(mm)44.2寸法B(mm)4寸法l(mm)100適合ねじ(参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14)寸法d3(mm)19最大トルク時の手力(N)454寸法m(mm)35寸法n(mm)15校正証明書英文校正証明書付