トルクレンチ

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)3〜15 注文コード50796867 品番PQL15N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。

種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)190 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3〜15 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789 質量(kg)0.19 規格ISO6789 寸法D(mm)28 寸法B(mm)2.5 寸法l(mm)84 適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7 角ドライブ(mm)a:6.35、b:7.5 頭部径(Φmm)11.5 最大トルク時の手力(N)111 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 頭部高さ(mm)17.5 校正証明書英文校正証明書付 有効長L(mm)135
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19644257
2018-01-08
用途:
ドラム缶のキャップ締め

トルク設定値を変更するには工具を用いる必要が有る為、締め付け値が固定されている同一作業では安心使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする