※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁 ARM1000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減圧弁連数
2
仕様
(1) 0.2MPa設定
注文コード
50806183
品番
ARM1000-2A1-N01G-1
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
減圧弁連数・仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
マニホールド
(共通IN、個別IN)
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
2
配管
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(G) 圧力計付
仕様
(1) 0.2MPa設定
CADデータダウンロード