テープホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50811155 品番TPH-1
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

着脱可能なテープホルダー
ボタンタイプで片手でも簡単に取り外しが出来ます。

用途腰袋類やベルト通しなどのフックやリングに取り付けして、テープを携帯できる便利なホルダーです。 幅(mm)60 高さ(mm)140 質量(g)20 奥行(mm)10 アズワン品番64-8733-42
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。
※本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※事故防止のため毎作業前には点検をしてください。
※過度な重量物の収納や急激な荷重は掛けないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする