直管継手(ソケット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード50813648 品番KS-70 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質AES アイボリー タイプ70タイプ 種類継手 寸法A(mm)75 寸法B(mm)61.5 寸法C(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする