KANTO(関東器材工業)
KANTO(関東器材工業)の 空調/換気関連部品
KANTO(関東器材工業)の エアコン部材
KANTO(関東器材工業)の 配管化粧カバー
直管継手(ソケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50813666
品番
KS-70 G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES
色
グレー
タイプ
70タイプ
種類
継手
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
61.5
寸法C(mm)
56