エスコ
エスコの 静電靴
26.5cm 静電安全靴(ロング/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50821243
品番
EA998YH-26.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,624
販売価格(税別)
¥
7,840
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26.5
足幅
4E
材質(アッパー)
本革(靴先)、合皮
仕様
制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω
エスコ品番
EA998YH-26.5
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
静電セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定品
材質(ソール)
ウレタン(耐油底)
標準質量(g/片足)
1100(26cmで)
機能
帯電防止
JIS規格
JIS(S級)相当
材質(先芯)
鉄芯
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ