種類FA用ケーブル
芯数(C)3
導体外径(Φmm)2.07
全長(m)80
色黒
シース外径(Φmm)8.7
シース厚(mm)1.1
概算質量(kg/km)125
許容電流(A)22
絶縁体外径(mm)2.97
絶縁体厚さ(mm)0.45
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)300
AWG14
導体公称断面積(mm2)2.08
導体構成(本/mm)420/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.75以下
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。