KMS-9-200(WR) クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業 50825663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMS-9-200(WR) クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業 50825663
KMS-9-200(WR) クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業 50825663
KMS-9-200(WR) クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業 50825663

クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
太さ(Φmm)9
内容量1巻(200m)注文コード50825663品番KMS-9-200(WR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。

用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。長さ(m)約200太さ(Φmm)9質量(kg)約9.5材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)寸法(mm)アイ加工部分折径目安:約80切断荷重(kN)約7.16(約730kgf)ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
注意
※定尺200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さ寸法は1m程度短くなります。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合は新しいロープに交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする