種類FA用ケーブル
芯数(C)6
導体外径(Φmm)1.31
全長(m)30
色ダークブルー
シース外径(Φmm)9.7
シース厚(mm)1.2
概算質量(kg/km)145
許容電流(A)8.6
絶縁体外径(mm)2.21
絶縁体厚さ(mm)0.45
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)300
AWG18
導体公称断面積(mm2)0.823
導体構成(本/mm)168/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.0以下
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。