DB/DBE型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク測定範囲(N・m)1.4〜12 注文コード50828410 品番DB12N5(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトルク測定範囲・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DB25N〜DB280Nは樹脂グリップ付き。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
DBEはエクステンションハンドル付き。
DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途検査、締付け用 全長(mm)205 質量(kg)0.4 全幅(mm)77.2 適合ねじ普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6 角ドライブ(mm)a:6.35、b:7.5 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)1.4〜12 最大トルク時の手力(N)70.6 最小目盛(N・m)0.2 校正証明書英文校正証明書付
注意
※置針付きは型式の後に-Sが付きます。
※置針付きの-Sモデルの外観寸法は置針無しモデルと同じです。
※DBRの加力はレバブロック、ウィンチを使用します。
※□25.4以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。
※校正証明書と一部製品の型式名が従来品から変わります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする