CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク測定範囲(N・m)3.5〜25 注文コード50828604 品番CDB25N5X10D-S(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はトルク測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式トルクレンチ。
軽量、見やすく検査用として最適。
用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転可能。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く)
CDB25N〜200Nは樹脂グリップ付。
CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途検査、締付け用 全長(mm)255 質量(kg)0.48 全高(mm)57 適合ねじ普通鋼:M10、ハイテン:(M7) トルク測定範囲(N・m)3.5〜25 最大トルク時の手力(N)96.2 最小目盛(N・m)0.5 校正証明書英文校正証明書付
注意
※全長は、本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする