QF型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50828638 品番QF120N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット付。
軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。
目盛は左右トルクに対応。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。

用途検査、締付け用 全長(mm)520 質量(kg)1.2 有効長(mm)453 寸法B(mm)110 適合ねじ(参考)普通鋼:(M14)、ハイテン:M10 角ドライブ(mm)a12.7、b14 精度(%)±3 寸法M(mm)54 トルク測定範囲(N・m)10〜120 最大トルク時の手力(N)269 寸法h(mm)30 寸法R(mm)18.8 最小目盛(N・m)2 ハンドル寸法(mm)d:26、l:90 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書英文校正証明書付 目盛長(mm)43.6
注意
※□25.4 以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご利用ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする