クイックフラッシングオイル

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(360mL) 注文コード50829302 品番KA170-36091
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。
交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。

使用方法
1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。
2.アイドリングで10分間洗浄する。
3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.36L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829302
2024-05-10
用途:
オイル交換(1年点検)時
運輸・通信業

安心感あるブランド。汚れが蓄積する前に予防的要素で。ボトルが注ぎやすいのが◎

1人が参考にしています
対象商品:
50829302
2020-06-12
用途:
エンジンオイル交換

大型バイクタイプのエンジンでもフラッシング安心できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする