NC81オイルシーリング剤

(15件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード50829327 品番KA150-30090
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。
UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。

使用方法油量に対して10%以下 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829327
2022-07-06
用途:
オイル交換作業の折
株式会社 高瀬川プラント 様 (建設業・工事業)

ディーゼルエンジンのパッキン部分からのオイル漏れを確認したため、当該商品を添加しました。現状漏れは収まっています。

3人が参考にしています
対象商品:
50829327
2021-11-05
用途:
エンジンオイルの漏れ
その他業種

13万キロを超えるR2であるがオイルが少し漏れておりオイル・オイルフィルタ交換時にNC81オイルシーリング剤を入れてみてオイル漏れがなくなるか試してみた.
今のところオイル漏れはなくなり車検も無事合格した.

3人が参考にしています
対象商品:
50829327
2020-10-17
用途:
車検の為、自動車修理。

走行距離15万キロ、トヨタ3.4リッターV6ガソリンエンジンに使用しました。2年前の車検時にヘッドカバーよりオイルにじみを発見、そのまま車検は通りました。2年で2万キロ走行して今回の車検で点検してみた所、エキパイに垂れる寸前までオイルが侵攻していました。(少しずつ滲んでオイルが垂れた感じ)一旦エンジンルームクリーナーの泡を吹いてブラシで擦った後パーツクリーナーで洗い流し、ウエスで残りを拭き取りました。
その後オイル交換(粘度高め)してNC81を注入、マニュアル通りに作業をしました。車検も無事通か、オイル漏れは完全に止まった様です。これはかなりの即効性があるようですね。

3人が参考にしています
対象商品:
50829327
2021-11-12
用途:
ヘッド周りのオイル漏れ対策に
製造業

スバルFB20エンジン車に使用してみました。
この車は走行5万Km程度でしたがエンジンアンダーカバーに滴下する程度の
オイル漏れしていました。
ヘッド又はヘッドカバー周辺のオイル漏れで根本的な修理には
エンジンを一度車体から下ろすようです。
ダメもとでオイル交換時にこの製品を使い経過観察したところ、
その後5千Kmまではオイル滴下はありませんでした。
残念ながらその車は乗り換えてしまったためそれ以上のことは分かりませんが、
滴るほどの漏れが止まっていたことは驚きでした。

2人が参考にしています
2020-10-16
用途:
漏れ止め
その他業種

水平対向エンジンに使用しました。漏れ止め系ケミカルにあまり期待はしていませんでしたが、使用する前と比べて明らかにオイル臭が臭ってこなくなったと思います。1本使用しましたが次にエンジンオイルを交換する際もう1本入れてみようと思います。
漏れ(滲み?)にお悩みの方は値段に躊躇せず使ってみると良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50829327
2020-12-04
用途:
エンジンオイル漏れ

知人からの勧めでエンジンオイル漏れに使用。
ぴったり止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50829327
2019-04-25
用途:
車のエンジンオイル漏れ
その他業種

車のエンジンオイル漏れがあり、数々の評判を聞き今回使用しました。
まだ注入後400キロ前後しか走行してないので、漏れ事態は完全には止まってませんが、少しずつ漏れ量が減少して来た感じです。
エンジンの回転がスムーズになった感触も得られます。
いきなりの速攻性はないものの、効果は得られる優れたシーリング剤だとは実感できるようです。

3人が参考にしています
対象商品:
50829327
2017-04-14
用途:
バイクの白煙対策

粘度の低いオイルに交換したら始動後に数分間白煙を吐くようになってしまい、入れたばかりのオイルを変えるのもしゃくだし、このエンジンコンディションを放置するのも心配なのでコレを入れてみました。4〜5時間回したあたりから全く白煙が出なくなりました。即効性ではないようです。ニューテックのOEM商品ですが、さすがです。ワコーズなんかより使えます。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする