KA760-10001 ガスケットフルード (黒) PITWORK(日産) 50830027

ガスケットフルード (黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード50830027 品番KA760-10001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
ブラックは他社向けとなっております。

用途振動の激しい箇所に使用可、耐熱性良好。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする