くりぴたフック壁紙用

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット) 耐荷重(kg)1 注文コード50830316 品番KRKH-4PSW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は耐荷重・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。

耐荷重(kg)1 セット内容補助シート(S)×4個、補助フック×4個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×5個 寸法(mm)(補助シート)54×54、(補助フック)57×30 材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
注意
※本製品は「ビニル壁紙」専用製品です。使用される壁紙の材質が「ビニル壁紙」である事を必ずご確認の上ご使用ください。
※記載の耐荷重は参考値です。壁紙表面の状態や材質、周囲環境により異なります。

商品説明動画

くりぴたフック壁紙用S
この動画は、10人が参考にしています。
くりぴたフック壁紙用M
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50830368
2024-05-11
用途:
壁紙
サービス業

凹凸の有る壁紙に使用する為購入しましたがいまだ未使用

対象商品:
50830368
2023-03-15
用途:
壁用のフック
その他業種

壁に穴を空けずにフックが加工なしで取り付けられるので、重宝している。

対象商品:
50830386
2021-08-06
用途:
トイレの壁紙用、タオル掛けに
卸売・小売業

トイレの壁(ビニールの壁紙)にタオルをかけたいと思い、フックを色々試しましたが時間が経つと剥がれたりで上手く行きませんでした。
ネットでこの商品を見つけ、早々に注文し試しましたが、期待通りでした。
剥がれそうな気配は無くきちんと接着しています。
4個入りを購入しましたので、他の部屋でも活用しようと思っています。
賃貸マンションで壁に傷をつけることができないので、とても重宝すると思います。
購入して良かったです。

対象商品:
50830316
2020-08-16
用途:
クロス張りの壁面
建設業・工事業

賃貸なので不安でしたが、しっかり取り付けられました。リビングの時計と、台所のフライパンかけに使いました。あとは退去の際がちょっと心配なだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
50830282
2020-05-13
用途:
壁のフックとして
卸売・小売業

とてもしっかりつくので気に入りました。画鋲をさせない壁用と思っていましたが、他のフックもこちらに変えようと思います。

2017-04-04
用途:
調理場のキッチンパネルに取付

以前は調理場の壁(キッチンパネル)に吸盤式のフックで着火ライター等の軽いものをかけていましたが、しばらくすると吸盤が必ずはがれ、床に落ちていました。これにかえて問題解消。耐荷重1kgと書いてありますが、かなり強度がありそうな感じです。

対象商品:
50830282
2017-04-04
用途:
調理場のキッチンパネルに取付

以前は吸盤式のフックをキッチンパネルにつけていましたが、着火ライターのような軽いものでも、しばらくすると必ず吸盤が外れ落ちていましたが、このフックに変えて問題は完璧に解消。もちろん事務所のクロスの壁にも使ってますが、結構重たいものでも大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする