自動調心ころ軸受ユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50832985 品番 ZS2SN411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。
止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。
固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。

内径d(Φmm)55 幅B(mm)81(A0寸法) 質量(g)6200 仕様Zロック付 軸径(Φmm)55 軸受呼び番号ZS411 取付ボルトの呼びM16 基本定格荷重Cr(kN)120.8 基本定格荷重Cor(kN)146.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合軸受箱2SN411 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする