アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 腰袋
職人作 スリット帆布腰袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50833844
品番
SHB-110NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Y型ハーネス対応型各所に補強材を施し、耐久力に優れる。内側にポケットが無く、手の出し入れがスムーズ。底部はR型加工でスレ防止。
色
ネイビー
用途
作業時の工具収納等に
質量(g)
約290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)285×205×120
適合幅(mm)
Y型ハーネス:約70
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業前には点検をしてください。