アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 釘・ボルト袋
WORKMASTER 黒帆布釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833869
品番
WM-C02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫でいち早く手になじむ
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ひも付
質量(g)
92
種類
帆布製釘袋
寸法(縦×横)(mm)
310×280