アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 釘・ボルト袋
WORKMASTER 皮製電工釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833914
品番
WM-K04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
こだわりの職人が選ぶ高品質。
用途
電工釘袋
幅(mm)
約180
全長(mm)
約235
質量(g)
約310
奥行(mm)
約70