サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50834096 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吊り下げて保管できるので衛生的です。
耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。

材質(毛)ポリエステル 仕様丸型 直径(Φmm)110 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 全高(mm)70 毛丈(mm)45 対応HACCP 耐熱温度(℃)120 アズワン品番2-2307-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50834123
2018-12-24
用途:
半導体ウェハーケースをクリーンルーム内で洗浄するのに使用する。
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

手に持ったフィット感と、ブラシの柔らかさが丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする