サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50834245 品番 -
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。

仕様ハード アズワン品番2-2359-13 ブラシ径(Φmm)0.6 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ポリエステル 対応HACCP 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×長さL)(mm)13×210 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする