アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの その他業務用厨房装置類
アズワンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50834263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
仕様
ハード
色
青
アズワン品番
2-2359-15
ブラシ径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ポリエステル
対応
HACCP
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×210
耐熱温度(℃)
120