コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
鳶さんの腰袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ベルト通し、スリット幅、約75mm幅、ベルト通し部分に、ヨレ止め板内蔵、腰袋底・裏側の補強で破れ防止
注文コード
50834483
品番
KTC-02MBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工具類の収納に、使い易い2段です。ベルト通し部分に、ヨレ止め板を内臓。腰袋底・裏側の補強で破れを防止しています。
用途
工具類の収納に、使い易い2段
仕様
ベルト通し、スリット幅、約75mm幅、ベルト通し部分に、ヨレ止め板内蔵、腰袋底・裏側の補強で破れ防止
タイプ
2段式
柄
迷彩模様(ブラウン)
マチ(mm)
約 50