サニーフーズ HACCPハンドブラシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50834586 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。

サイズS 仕様ハード 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 対応HACCP 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)120 アズワン品番3-5467-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする