シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
唐草ライオンノッカー メガネ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50834726
品番
No.510G
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
70
仕上
GB
取手
取手