シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
E型ライオンノッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50834744
品番
No.511
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
38
寸法W(mm)
95
仕上
古代色
取手
取手