コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
小型電工袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50836556
品番
EM-10
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポリエステルのエンボス加工で高級感があります。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い・丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。
用途
作業時の工具収納に
仕様
小型
材質
ポリエステル
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
(約)170×140
マチ(mm)
110
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や縫製部分のほつれなど本体に異常が出ましたらご使用を中止して下さい。