※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YP-78 Pカッター ワイエス工機 50847659 YP-78 Pカッター ワイエス工機 50847659 YP-78 Pカッター ワイエス工機 50847659 YP-78 Pカッター ワイエス工機 50847659

Pカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 適合パイプ径(Φmm)76.3(65A) 注文コード50847659 品番YP-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥295,000
この商品は適合パイプ径など20種類から選べます 他の種類を見る

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。

用途パイプのえぐり加工・専用カッター サイズ(cm)77.5 No.78(カッター) 刃長(mm)200 適合パイプ径(Φmm)76.3(65A) 適合切断材
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50847659 YP-78 55553043 YPF-78 ラフイングカッター ワイエス工機 ラフイングカッター ワイエス工機 1本 369,800 税込406,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50847564
2022-03-19
用途:
手摺 安全柵のザグリ
エフテック 様 (製造業)

以前から使っていた物が ダメになったので
購入。やっぱりメール物が安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする