※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイエス工機
ワイエス工機の フライスカッター
ワイエス工機の カッター関連備品
マルチカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50847704
品番
YPM-62
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。
用途
パイプのえぐり加工・専用カッター
サイズ(cm)
62
No.
62(カッター)
刃長(mm)
200
適合パイプ径(Φmm)
60.5(50A)
適合切断材
ステンレス・鉄(大径用)
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません