※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPW-23 ウェーブカッター ワイエス工機 50847799 YPW-23 ウェーブカッター ワイエス工機 50847799 YPW-23 ウェーブカッター ワイエス工機 50847799 YPW-23 ウェーブカッター ワイエス工機 50847799

ウェーブカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50847799 品番 YPW-23
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。

用途パイプのえぐり加工・専用カッター サイズ(cm)23 No.23(カッター) 刃長(mm)110 適合パイプ径(Φmm)22 適合切断材ステンレス・鉄
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50847896
2022-04-03
用途:
パイプ溶接に使用
S・S代行サービス 様

強度も商品もなにも問題なく使用しています、何よりコスパがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする