曜日別特売
YPW-33 ウェーブカッター ワイエス工機 50847835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPW-33 ウェーブカッター ワイエス工機 50847835
YPW-33 ウェーブカッター ワイエス工機 50847835
YPW-33 ウェーブカッター ワイエス工機 50847835
YPW-33 ウェーブカッター ワイエス工機 50847835

ウェーブカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1本注文コード50847835品番YPW-33
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。

用途
パイプのえぐり加工・専用カッター
サイズ(cm)33No.33(カッター)刃長(mm)110適合パイプ径(Φmm)32適合切断材ステンレス・鉄
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847896
2022-04-03
用途: パイプ溶接に使用
S・S代行サービス

強度も商品もなにも問題なく使用しています、何よりコスパがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする