タイヤチューブセット カスタム タフ

(11件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード50855333 品番W2483BW-CTTSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

高密度タイヤコードとトレッド中央部の肉厚効果により耐パンク性能と耐衝撃性能を向上。
長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。

付属品チューブ・リムテープ ETRTO規格37-540 (トレッド)黒、(サイド)白 サイズ24×13/8 質量(g)620 タイプW/O バルブ形式英式 ビード径540 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57765183
2023-05-22
用途:
27インチママチャリに

トレッド黒サイド白を購入。装着はスムーズ。
「タフ」ということで頑丈さと引き替えの漕いだ時の重さを覚悟していたがごく普通に進む。まったく問題なし。
白いサイドもそれほど汚れず見た目がすっきりしていて良い感じ。

対象商品:
57765183
2022-12-23
用途:
高校生の通勤自転車のタイヤ交換
製造業

前回もパナレーサーのものに交換して、パンクもせずに1年半使用できたので、今回もパナレーサーにしました。安心の日本製です。

対象商品:
50855358
2022-08-29
用途:
自家用
その他業種

外観も耐久性も良さそうです。
発注後運送会社のお盆休み期間で運送ステーションに
出向いて引き取りました。

対象商品:
50855358
2021-09-12
用途:
自宅一般自転車のタイヤ交換
サービス業

長年使用している一般自転車(ママチャリ)の後輪は特に使用環境が過酷なため、
定期的にタイヤ交換交換を行っています。最近はパナレーサーカスタムタフのチューブセットを購入しています。ブランドの信頼感があり、何よりモノタロウさんで安く購入できるのが有難いです。

対象商品:
50855342
2021-03-08
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤとチューブの梱包もしっかりされて届きました、交換が楽しみです。

対象商品:
50855358
2021-01-08
用途:
リムバンド

リムバンドが付いていてくれて助かった。
タフと言ってても、どの程度タフなのかは知りませんが、
パナがそう言うなら信じます。

2021-02-09
用途:
自転車のメンテナンス

リムテープが付属していなかった。
時間の関係で仕方がなく古いリムテープをそのまま使ったが再度リムテープのみ交換の手間が増えて非常に不満です。

1人が参考にしています
対象商品:
57765104
2021-02-10
用途:
自転車メンテナンス

チューブは付属していたが、リムテープは付属していなかった。
はっきりと商品説明に記載すべきです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする