Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の シティータイヤ
ティーサーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50855428
品番
F728-TSV-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,943
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。
アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
サイズ
700×28C
ETRTO規格
28-622
幅(mm)
28
色
(トレッド)白、(サイド)黒
質量(g)
280
ビード径
622
推奨内圧(kPa)
(最大)735
ビード
フォールディング
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料