ティーサーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50855446 品番F26125-TSV-B3
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。
アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。

サイズ26×1.25 ETRTO規格32-559 幅(mm)32 (トレッド)黒、(サイド)黒 質量(g)250 ビード径559 推奨内圧(kPa)455-700 ビードフォールディング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする