ユーボン
USB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50858587
品番
USB-AB20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。
フェライトコアケーブル仕様
ケーブル長(m)
2
色
ホワイト
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
USBタイプ
USB2.0
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス