曜日別特売
BDR-241 カッチングダクト(BDR) ユーボン 50866996

カッチングダクト(BDR)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法A(mm)25
寸法B(mm)40
定尺(m)1
内容量1本注文コード50866996品番BDR-241
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。

材質硬質塩化ビニールグレー寸法A(mm)25寸法B(mm)40定尺(m)1収納本数(本)(IV2sq換算)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50867163
2023-03-06
用途: 試験装置
旭精工株式会社

商社経由で見積を取った所まとめ買いのみの対応との事でしたがばら売りで対応頂けたので助かりました。

対象商品 : 50867032
2019-10-04
用途: エアーホース、電気配線の収納
サービス業

以前よりあるもので、問題はないですが、工具で切り込みを入れると、割れやすいと思います。もう少し柔軟性があれば、尚良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50866978
2019-10-16
用途: 屋内配線
製造業

個人で使用するのに丁度良い長さで使いやすいです。ちょっと固めなので太い配線は入れにくいかも?

対象商品 : 50867032
2018-12-26
用途: 盤内配線用

当社の様に、VSF・KIV0.5以下の細い線を多様する場合、通線穴上部の切れ込みに線が食い込んで使いづらい。ともすると、被覆を傷めてしまう。カットし易くする為?なのか。
それ以外は問題ないので、★★。

対象商品 : 50867014
2018-08-10
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

2m定尺がほとんどの所1m物で購入出来るのがとても
良いと思いました。

対象商品 : 50866978
2017-04-07
用途: IV配線に使用
その他業種

材質が少し硬めですが普通に使用できました。
カットによる割れはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする