三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
SD メモリカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50872632
品番
NZ1MEM-4GBSD
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
適合機種
GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT
種別
SDHCメモリカード
質量(kg)
0.002
シリーズ
GOT2000/GOT1000
適合規格
CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)
記憶容量(GB)
4