フルリクライニング車椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50873779 品番MFF-50
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥139,800
販売価格(税別) 非課税商品
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンアクションでフルフラットになります。
ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます(背と足が連動してリクライニングします)。
足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ない足踏み式駐車ブレーキです。
わずかな力で衝撃のない滑らかなリクライニング操作が可能です。
乗り心地に配慮した、汚れにくい黒キャスタです。

材質本体/オリジナル強化アルミニウム、シート/ビニールレザー、主輪/黒ハイポリマー(ノーパンク)タイヤ 質量(kg)24.2 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1220〜2000×1300 車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ14インチ 機能リクライニング・高さ調整式アームサポート・介助用ドラムブレーキ・エレベーティング・クッションキャスタ・足踏みブレーキ アズワン品番8-9410-11 折りたたみ寸法(mm)620×1100×810 リクライニング角度:100〜170°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする