ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン イエロー IGD-PECシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
50876834
品番
IGD-PEC-10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。
首周りはテープで容易に留めることができます。
仕様
10枚入
材質
PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
色
イエロー
アズワン品番
8-624-01
ひも長(mm)
870×2
身幅(cm)
740
身丈(cm)
1170
注意
※サンプルご用意しております。