テルサ MTLSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質カバー/ウレタン合皮(制菌加工)、インナー保護フィルム/EVA、マット部/ウレタンフォーム アズワン品番63-6540-33 注文コード50879485 品番MTLS1283
参考基準価格(税別)¥78,540 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は材質・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

従来の静止型マットレスより厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上しています。
体全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、身体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます。
マットレスの両サイドに硬いウレタンフォームを埋め込むことで、安全な立ち上がりをサポートします。

材質カバー/ウレタン合皮(制菌加工)、インナー保護フィルム/EVA、マット部/ウレタンフォーム 質量(kg)6.8 タイプ防水・清拭消毒タイプ 寸法(cm)83×191×12 アズワン品番63-6540-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする