テルサ MTLSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質アウターカバー部/ポリエステル、インナーカバー部/ポリエステル、マット部/ウレタンフォーム アズワン品番63-6540-36 注文コード50879494 品番MTLSV1291
参考基準価格(税別)¥78,540 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は材質・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

従来の静止型マットレスより厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上しています。
体全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、身体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます。
マットレスの両サイドに硬いウレタンフォームを埋め込むことで、安全な立ち上がりをサポートします。

材質アウターカバー部/ポリエステル、インナーカバー部/ポリエステル、マット部/ウレタンフォーム 質量(kg)7.3 タイプ通気・洗浄消毒タイプ 寸法(cm)91×191×12 アズワン品番63-6540-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする