AXT171-33A-6FS ランプカバーアッセンブリ 31A〜33A SMC 50880532

ランプカバーアッセンブリ 31A〜33A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サージ電圧保護回路付 注文コード50880532 品番AXT171-33A-6FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
仕様サージ電圧保護回路付 適合機種3位置クローズドセンタ リード線取出方法プラグイン 電圧(V)DC12 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする