おきナールTW2エア コードレスタイプ 00138C196B7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50880955 品番00138C196B7D11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ベッドからの起き上がりをすばやく検知して、ワイヤレスでナースコール通報します。
コードレスでコントローラも無く、ベッドのマットレスの下への設置が容易です。
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
二つ折りに出来るので持ち運びや保管が便利です。

仕様W アイホン6PNF セット内容センサーマット、受信器(エアコールJO)、分配器 材質PVC(塩化ビニル樹脂・防水仕様) 形状ナースコール:W 質量(g)センサーマット/700、受信器・分配器/130 電源センサーマット/コイン型リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)、受信器/ACアダプター(付属) プラグアイホン6PNF 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:900×220×5 電波到達距離(m)約70 アズワン品番9-1525-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする