曜日別特売
KB-116A すやすやコット KBシリーズ パラマウントベッド 50887264

すやすやコット KBシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)長さ862×幅530×全高810~1060注文コード50887264品番KB-116A
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

赤ちゃんが見やすいように配慮した透明のプラスチックかごです。
グリップは若葉をイメージし赤ちゃんを包み込むデザインになっています。
マットレスは洗濯可能です。
親しみやすいネームプレートが付属しています。
足元のカゴ収納はオムツ収納用として利用できます。

仕様高さ調節機能付材質プラスチックかご/ABS樹脂、かご受けグリップ・脚カバーかご/ポリプロピレン、フレーム/スチール製寸法(mm)長さ862×幅530×全高810~1060質量(kg)22.1キャスター径(Φmm)100双輪キャスター(4輪ストッパーシステム)角度調整範囲0~12°アズワン品番65-0891-96高さ調整範囲(mm)810~1060
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする