※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠/薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50887812
品番
C55B100-25
参考基準価格(税別)
¥25,740
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
25
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード