曜日別特売
C85F16-10 ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ SMC 50888765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)10シリンダ内径(Φmm)16注文コード50888765品番C85F16-10
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする